FHF32EX-N・P-H 飛散防止形蛍光ランプ Hf32形 三菱電機 75879815

飛散防止形蛍光ランプ Hf32形

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75879815 品番FHF32EX-N・P-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

ランプが破損してもガラス片が飛び散りにくい、合成樹脂の被膜を採用。
万が一、物があたってランプが破損したり、ランプが器具から外れ落下したりした場合もガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめます。

種別Hf32W形 電球の種類蛍光ランプ 口金G13 昼白色 定格ランプ電力(W)32/45 用途文教施設(学校、幼稚園)、遊戯場、食品工場、精密機械製造工場、鉄道関係(車両、プラットホーム)、地下街、店舗、電子計算機室 質量(g)180 種類Hf蛍光ランプ 管径(Φmm)25.5 点灯形高周波点灯形 全光束(Lm)3260/4580 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.255/0.425 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)1198 色温度(K)5000 光色昼白色 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75879815
2020-04-29
用途:
DIY
製造業

このご時世で、買い物に行かなくても自宅に大きなものも到着するので有難いです。

対象商品:
75879815
2016-10-18
用途:
OA機器のメンテナンス作業場の照明用に購入
株式会社 シーアンドエム 様 (卸売・小売業)

飛散防止でこの価格はコストパフォーマンスが高い。また防災面でも飛散防止は導入価値があると思う。今後も購入したい。

対象商品:
75879815
2016-11-19
用途:
備品

備品予備分として購入。価格が安くて十分な性能なので問題ありません。

対象商品:
75879815
2015-12-23
用途:
事務所

また購入しようと思います。

対象商品:
75879815
2014-12-16
用途:
食品工場の現場の照明に使用しています。
株式会社玉林園 様

先様よりの視察指摘案件として、取り上げられました。飛散防止は今後の食品業界では必須です。
今回の変更を期に工場全体の予算立てを実施して継続購入予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする