DEI-251MW デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機) 75880413 DEI-251MW デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機) 75880413

デジタルSラインインジケータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●測定範囲(mm):25●最小読取値(mm):0.0005●最小表示値(mm):0.01/0.005/0.002/0.001/0.0005●戻り誤差(μm):2●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):4●繰返し精密度(μm):1 注文コード75880413 品番DEI-251MW
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。
公差設定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
プリセット機能付です。
オートオフ機能付(0-999分)です。

タイプ標準 電源CR2450(テスト用付属) 用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 仕様●測定範囲(mm):25●最小読取値(mm):0.0005●最小表示値(mm):0.01/0.005/0.002/0.001/0.0005●戻り誤差(μm):2●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):4●繰返し精密度(μm):1 アズワン品番65-2724-76 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全測定範囲行き指示誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※データの受信には、別売のワイヤレス受信機(WI-1M)が必要です。
※メーカーのANT+システムは日本及びFCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります(主要地域のみ抜粋)。その他の地域でのご使用についてはお問い合わせください。
※使用温度範囲(℃):10-40
※データ送信用接続ユニット:WI-M1(無線)、DTC-M1(有線)
※無線方式:ANT+(通信距離6m以内)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする