※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75884523
品番
RMEH2BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
トラスコ品番
814-6527
幅(mm)
63.5
質量(g)
119
タイプ
ハイブリッドリボン
長さ(m)
91
使用可能ラベル
セルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリミイド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベル