ボールバルブロックアウト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75886623 品番 PSL-BV1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。
使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。
幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。
大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)

材質ポリプロピレン 寸法A(mm)136.5 寸法C(mm)82.6 寸法B(mm)78.7 トラスコ品番440-1883 質量(g)227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75886623
2018-09-27
用途:
ロックアウトに関する安全教育実技用教材に使用
製造業

使い勝手は経験済みでしたので、同じ商品を購入させて頂きました。
商品の改善点は特にありませんが、いわゆる成形樹脂のコーナーの【バリ片】が研磨されていないため素手で取り扱う時に指先を切創してしまいそうです。外国製なので商品の仕上がりは「ザツ」に出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする