※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネットチューブ 標準タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)60.96 材質ポリエチレンテレフタレート 注文コード75887174 品番SE175P-TR0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は長さ・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。

材質ポリエチレンテレフタレート 長さ(m)60.96 トラスコ品番731-1478 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-70〜125 外径(Φmm)44.5 最大結束径(Φmm)69.9 特性軽量、耐久性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75887147
2017-06-22
用途:
配線のまとめに使用
卸売・小売業

ブランド品だけに、非常に使いやすいです。
性能も高性能で、見た目も目が揃っていて、高級感が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする