※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRT4H-L0 ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 75887323 PRT4H-L0 ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 75887323 PRT4H-L0 ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 75887323

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 特性耐候、耐紫外線 注文コード75887323 品番PRT4H-L0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は幅・特性・内容量など192種類から選べます 他の種類を見る

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。

最大結束径(Φmm)102 用途ワイヤー、ケーブルなどの結束 トラスコ品番814-6518 材質耐候性ナイロン66 質量(g)336 寸法A(mm)368 寸法F(mm)10.5 寸法D(mm)7.6 寸法E(mm)12.2 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)1.9 寸法G(mm)10.9 ループ引張強度規格値(N[kgf])356[36.3] 特性耐候、耐紫外線

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49028061
2023-02-08
用途:
猪の侵入防止用のフェンス固定用として
アサダ店装 様

メーカーのカタログには
28年の耐用があると歌っているが、半分としても15年は持つだろう

1人が参考にしています
対象商品:
49028305
2023-02-10
用途:
LAN配線の時
建設業・工事業

冬場こ気温が低い時期でも、あまり堅くなく、結束作業が出来る

対象商品:
49028052
2021-02-26
用途:
配線
製造業

沢山の配線をまとめておくのにとてもよかった。耐候タイプなのでとても使いやすかった。

2020-07-28
用途:
屋外電話工事,配線結束作業
シーアール工営 様 (建設業・工事業)

こんな長いものが(450)とても安くて,しかも丈夫 大変気に入りました気に入りました。

1人が参考にしています
2020-07-25
用途:
家庭菜園
製造業

とても重宝して下ります 櫓を組む時は勿論 キュウリネットを張る時 上段パイプは結束バンドの余り部分をカットせずに上に向けると鳥避け効果も有り便利です。

対象商品:
49028061
2015-06-10
用途:
荷物の梱包

問題なし

対象商品:
49028393
2013-11-26
用途:
庭のネット張り
農・林・水産業

簡単に使える

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする