PLT8LH-L ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75888574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLT8LH-L ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75888574
PLT8LH-L ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75888574
PLT8LH-L ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75888574
PLT8LH-L ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75888574
PLT8LH-L ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75888574

ナイロン結束バンドPLT8LH-L

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は幅・内容量など322種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
75888574
品番
PLT8LH-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。

用途
ケーブルなどの結束
最大結束径(Φmm)
203
トラスコ品番
438-3591
質量(g)
658
寸法A(mm)
701
寸法F(mm)
9.4
寸法D(mm)
8.3
寸法E(mm)
12.2
寸法B(mm)
7.6
寸法C(mm)
1.9
ループ引張強度規格値(N[kgf])
534[54.5]
推奨適合工具
GTH、PTH

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49027544
2019-06-25
用途: 技能検定の練習
教育・研究機関

AWG22電線、丸釘、ベニヤ板とこの結束バンドで束線作業の練習ができます。

1人が参考にしています
対象商品 : 49027544
2018-02-20
用途: 電線結束
株式会社 ジェイディシー 様

外形が小さいものを探していました。
とても満足しています。

対象商品 : 49027535
2016-06-03
用途: 電子配線の結束

一般的に売られている一番小さいサイズは80mmで幅が2.5mm位あります。
もっと小さい物を探していたところようやく見つけました。
これは幅が1.6mmなので今まで使えなかったところにも使えます。

対象商品 : 49027535
2016-04-21
用途: 配線結束
豊島無線電機株式会社 様

30本に1本ぐらい、使えないものがある。

対象商品 : 49027657
2014-08-19
用途: 線材の結束に使用しています。
有限会社 フォーティ.ワン 様

使い勝手が良いと思います。  バンドの柔らかさ等扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする