※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLT3I-M ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75888723 PLT3I-M ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75888723 PLT3I-M ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75888723 PLT3I-M ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75888723 PLT3I-M ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75888723

ナイロン結束バンド

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) 注文コード75888723 品番PLT3I-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は色・内容量など322種類から選べます 他の種類を見る

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。

最大結束径(Φmm)76 用途ケーブルなどの結束 トラスコ品番438-3311 質量(kg)2 寸法A(mm)290 寸法F(mm)5.6 寸法D(mm)4.6 寸法E(mm)6.6 寸法B(mm)3.7 寸法C(mm)1.3 ループ引張強度規格値(N[kgf])178[18.2] 推奨適合工具GTS、PTS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49027544
2019-06-25
用途:
技能検定の練習
教育・研究機関

AWG22電線、丸釘、ベニヤ板とこの結束バンドで束線作業の練習ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
49027544
2018-02-20
用途:
電線結束
株式会社 ジェイディシー 様

外形が小さいものを探していました。
とても満足しています。

対象商品:
49027535
2016-06-03
用途:
電子配線の結束

一般的に売られている一番小さいサイズは80mmで幅が2.5mm位あります。
もっと小さい物を探していたところようやく見つけました。
これは幅が1.6mmなので今まで使えなかったところにも使えます。

対象商品:
49027535
2016-04-21
用途:
配線結束
豊島無線電機株式会社 様

30本に1本ぐらい、使えないものがある。

対象商品:
49027657
2014-08-19
用途:
線材の結束に使用しています。
有限会社 フォーティ.ワン 様

使い勝手が良いと思います。  バンドの柔らかさ等扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする