ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75889205
品番
SH8116LDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
消費電力(W)
55
付属品
リモコン
仕様
クイックA、グローブ回転A、虫が入りにくい、調光器不可、連続調光100-10%・調色
適合
〜12畳
材質
アクリル(乳白)
質量(kg)
2.2
スイッチ
壁スイッチ:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
寸法(Φ×高さH)(mm)
580×134
色温度(K)
2700〜6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.6
光源寿命
40000時間
LED
一体型
光束(Lm)
5150
光色
電球色〜昼光色
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED