レールダルメディカルジャパン
レールダルメディカルジャパンの 手袋・マスク・感染予防
レールダルメディカルジャパンの 手袋 医療・検査用
サクションユニットw/Serres
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75889556
品番
78003005
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
再利用可能なキャニスターに加え使い捨てのライナータイプを併用。
バッテリー交換や、吸引調節などに工具を用いません。
静音性と耐衝撃性に優れています。
吸引瓶容量(mL)
1000
ポンプ
ピストン式
最大吸引圧(kPa)
-66.5以上
排気量(L/min)
25
一般的名称
(薬事)電動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21200BZY00521000
松吉医科器械コード
24-7920-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650