住友ベークライト
住友ベークライトの 手袋・マスク・感染予防
住友ベークライトの 手袋 医療・検査用
FOTラージタイプ MD-48519
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
75890229
品番
MD-48519
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,740
販売価格(税別)
¥
13,400
バスケットに入れる
曲げやすさと内腔の確保に配慮したチューブ素材とワイヤ配置を採用。
マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱できます。
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)オーバチューブ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:227AFBZX00112000
松吉医科器械コード
24-4797-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650