※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の バルブ
PANDUIT(パンドウイット)の バルブ関連部品
ゲートバルブロックアウト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
814-6560
注文コード
75891207
品番
PSL-V6GRN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
バルブを回すことができないようにロックアウトします。
バルブ
76.0〜165.1
材質
ポリプロピレン
色
緑
寸法A(mm)
177.8
寸法B(mm)
50.8
寸法C(mm)
44.5
トラスコ品番
814-6560
質量(g)
315
商品豆知識
配管工事を支える補助部材