白十字
白十字の ドレッシング・傷当て材
白十字の フィルムドレッシング
白十字の フィルムタイプ ドレッシング
FCモイストヒーリングパッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75891209
品番
46469
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
傷口を乾燥させずに湿潤環境を維持するハイドロコロイド素材の大型パッド。
滅菌済。
寸法(cm)
6×10
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)家庭用創傷パッド
サイズ
S
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:228AABZX00002000
松吉医科器械コード
24-6114-00
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器