PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の バルブ
PANDUIT(パンドウイット)の バルブ関連部品
ゲートバルブロックアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75891261
品番
PSL-V2YEL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
バルブを回すことができないようにロックアウトします。
バルブ
25.4〜76.2
材質
ポリプロピレン
色
黄
寸法A(mm)
88.9
寸法B(mm)
19.1
寸法C(mm)
31.8
トラスコ品番
440-2014
質量(g)
112
商品豆知識
配管工事を支える補助部材