※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の バルブ
PANDUIT(パンドウイット)の バルブ関連部品
ゲートバルブロックアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75891304
品番
PSL-V9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
バルブを回すことができないようにロックアウトします。
バルブ
165.1〜254.0
材質
ポリプロピレン
色
赤
寸法A(mm)
266.7
寸法B(mm)
88.9
寸法C(mm)
57.2
トラスコ品番
440-2057
質量(g)
564
商品豆知識
配管工事を支える補助部材