※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の バルブ
PANDUIT(パンドウイット)の バルブ関連部品
ゲートバルブロックアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75891313
品番
PSL-V13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
バルブを回すことができないようにロックアウトします。
バルブ
254.0〜330.2
材質
ポリプロピレン
色
赤
寸法A(mm)
368.3
寸法B(mm)
101.6
寸法C(mm)
69.9
トラスコ品番
440-1999
質量(g)
680
商品豆知識
配管工事を支える補助部材