カテゴリ6 シールド付きモジュラージャク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75891471 品番CJS688TGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

AWG22〜26のシールド付き単線及び撚り線ケーブルを成端可能。

適合
導体:22-26AWG(単線・撚り線)
ケーブル径:5.08〜8.38mm
規格カテゴリ6 仕様Cat6 シールドジャック トラスコ品番475-4565 質量(g)13.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする