モジュラープラグ カテゴリー5e

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード75891496 品番MP588-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。
コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。

種類カテゴリー5e トラスコ品番451-6168 質量(g)170 使用温度範囲(℃)-10〜+60 規格CAT5e 使用温度範囲25〜85%(結露なきこと) 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)りん青銅 絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm〜6.35ΦmmのUTP 質量(g/袋)170 導体外径(Φmm)0.4(AWG26)〜0.51(AWG24)の単線及び導体より心線 絶縁体外径(mm)0.889Φmm〜1.016Φmm プラグタイプ8P8C
注意
※圧着工具(MPT5-8A)を使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75891496
2023-09-29
用途:
ケーブルの作成/修理
運輸・通信業

LANケーブルを作成する際に使用
日本製線のケーブルと組み合わせたが 安心のパンドウィットで全く問題ない

対象商品:
75891496
2018-02-27
用途:
通信工事
建設業・工事業

溝が付いていて、通しやすく使いやすい。
数が要るのでまた使いたい。

対象商品:
75891496
2018-10-12
用途:
社内のLAN配線
ジオマテック株式会社 様

利用者にいくら注意しても、ケーブルを引っ張って爪折れが止まりません。
その点このプラグは爪折れしない形状なので、部材は割高でも、作り直しの手間考えたら結果的に割安。
との考えに賛同してもらえる方にはお勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
75891496
2018-03-17
用途:
カメラ配線工事
建設業・工事業

問題ありません、接触不良もありません。これからも使用します。

対象商品:
75891496
2015-03-02
用途:
制御システムの機器間接続

ロックピンが他のケーブルに引っかかり難く折れにくいので使いやすい

対象商品:
75891496
2016-04-04
用途:
社内LANケーブル作成

レイアウト変更時に、LANケーブルを引っ張っても、爪が引っかからない。今までは、爪折れが頻発していた。爪折れ防止に、プラグカバーが有るが、ケーブル作成の手間を考えると効果は高い。

対象商品:
75891496
2016-03-01
用途:
愚問
株式会社 uotec 様

まあ間違いないメーカー品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする