大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の 養生シート/カバー
大塚刷毛製造の 養生カバー
カーカバー N (ゴム入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75891543
品番
240602 0002
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに自動車に被せてカバーができます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。
適合車種
普通乗用車用
寸法(m)
3.6×6.5
装着方式
ゴム式
サイズ
L
用途
車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に
RoHS指令(10物質対応)
対応