大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の 養生シート/カバー
大塚刷毛製造の 養生カバー
カーカバー N (ゴム入り)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75891559
品番
240607 0002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに自動車に被せてカバーができます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。
適合車種
RV用
寸法(m)
4.8×7.5
装着方式
ゴム式
サイズ
LL
用途
車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に
RoHS指令(10物質対応)
対応