大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の 養生シート/カバー
大塚刷毛製造の 養生カバー
不織布 自動車カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75891586
品番
240629 0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カーカバー 不織布 養生用
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
材質
不織布
色
白
適合車種
ワゴン車
寸法(m)
4.8×7.5
装着方式
ゴム式
用途
車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に
RoHS指令(10物質対応)
対応