三ツ星貿易
三ツ星貿易の 安全ベスト・タスキ
三ツ星貿易の 安全ベスト
三ツ星貿易の ベスト型 安全ベスト
LEDベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75894061
品番
LED-GW-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
発光パターン:点滅→高速点滅→点灯。シチュエーションに合わせた切替えが可能。
種類
ベスト型
材質
ナイロンメッシュ
テープ幅(mm)
60
テープ地色
白
ウエスト(cm)
約130まで
着丈(cm)
約60
電池寿命(時間)
40(点滅時マンガン使用)
使用乾電池
単三×2個
LED色
赤
LEDランプ
あり
色(本体)
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
16(前面8/背面8)