三ツ星貿易
三ツ星貿易の 安全ベスト・タスキ
三ツ星貿易の 安全ベスト
三ツ星貿易の ベスト型 安全ベスト
青色LEDベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75894077
品番
LED-BW-T-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
発光パターン:点滅→高速点滅→点灯。シチュエーションに合わせた切替えが可能。
材質
ナイロンメッシュ
テープ幅(mm)
60
テープ地色
白
ウエスト(cm)
約130まで
着丈(cm)
約60
電池寿命(時間)
40(点滅時マンガン使用)
使用乾電池
単三×3個
LED色
青
LEDランプ
あり
色(本体)
紺
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
16(前面8/背面8)