※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
ワッシャープラグB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
75895951
品番
HDBS0608-P
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
1つで2つのネジサイズに対応できます。
M4〜M20に対応できます。
穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
適合ねじ
M6M8
寸法d1(Φmm)
3.4
寸法d2(Φmm)
5.3
寸法d3(Φmm)
4.4
寸法l1(mm)
12.7
寸法l2(mm)
5
寸法d4(Φmm)
7
寸法D(Φmm)
9.5