※寸法図
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
ワッシャープラグB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
寸法l1(mm)
12.7
注文コード
75895967
品番
HDBS1012-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法l1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
1つで2つのネジサイズに対応できます。
M4〜M20に対応できます。
穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
適合ねじ
M10M12
寸法d1(Φmm)
7.4
寸法d2(Φmm)
8.8
寸法d3(Φmm)
8.9
寸法l1(mm)
12.7
寸法l2(mm)
5
寸法d4(Φmm)
10.5
寸法D(Φmm)
15.8