※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
ワッシャープラグD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
75896055
品番
HDDS0608-P
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
入口周囲へ塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。
M4〜M16に対応できます。
穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
1つで2つのサイズに対応できます。
適合ねじ
M6M8
寸法d1(Φmm)
3.6
寸法d2(Φmm)
5.3
寸法d3(Φmm)
9.1
寸法d6(mm)
Φ11.3
寸法D(Φmm)
19
寸法d4(Φmm)
5.5
寸法d5(mm)
Φ7