SN-760 SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 クリア 75899092

SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テンプル色ブラック 注文コード75899092 品番SN-760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,740
この商品はテンプル色など3種類から選べます 他の種類を見る

3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング
眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね
オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能

レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド 質量(g)54 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170 テンプル色ブラック 材質(トリム)エラストマー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75899092 SN-760 39573046 SN-760 BK SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 SN-760 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39573046
2025-06-24
用途:
現場に出る時は安全眼鏡が必須なため
岩谷産業株式会社 様 (卸売・小売業)

フレキシブルテンプルなので耳に掛けずに頭に固定できるのがよい。耳に掛けるタイプだと長時間かけていると耳が痛くなる方なので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする