保護めがね1眼型オーバーグラスタイプ SN-727

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75899126 品番SN-727
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。

レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 仕様防曇性、キズ付防止 形状1眼型 質量(g)57 タイプメガネ併用可 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169 加工硬化処理 機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可 テンプル色テンプルカラー/ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能長さ・角度調整可 材質(テンプル)ナイロン 材質(トリム)エラストマー 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
エアネイラー使用時の保護
製造業

グラスオンタイプで価格は少々お高いが、締め付けが優しく
頭痛を引き起こし難い。

2025-03-17
用途:
作業保護具

レンズ周囲のラバーがしっかりと顔面を覆っておりました。ある程度の液体耐性もあるようなので様子を見ていきます。

対象商品:
75899126
2021-07-14
用途:
除草作業
農・林・水産業

眼鏡のガラスに傷がつきにくく、かけて作業しても楽なので大変助かってます。

対象商品:
75899126
2020-10-02
用途:
これは私にはピッタリフィットする
西表島交通株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

山本光学だから安心の商品、スキー時代からスワンのゴーグルを
使っていたからね、以前は単価の安い商品を購入していたが
頭の形状には合わずデコから異物混入して意味が無い
遠近を日頃から付けている人にはこれはお勧めである

2人が参考にしています
対象商品:
75899126
2020-03-02
用途:
大型車両の整備で使用
西表島交通株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オーバーグラスを3回購入してやっと自分のオデコに合うタイプに
出会えたと思います ゴーグルタイプも考えましたが使用時に汗もましたが出るのでこちらを選択しました

対象商品:
75899126
2017-10-16
用途:
薬品使用時

上下のゴムに適度な柔軟性があり掛け心地は良好です。
メガネの上からでも邪魔にはならず役立っています。

対象商品:
75899126
2016-04-21
用途:
バイクに乗る時
同進金属工業株式会社 様

ラバーが柔らかかて顔にフィットして視界も広いです。曇り止めタイプになっていますが、若干曇る感が有ります。

1人が参考にしています
対象商品:
75899126
2015-12-09
用途:
霊園での焼却炉のメンテナンス

価格の割に使用感は良い。長時間使用しても気になりません。傷も付きにくいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする