山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全メガネ
山本光学の 1眼型 メガネ
SN-900 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75899153
品番
SN-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
大型眼鏡併用可能オーバーグラスタイプ保護めがね
オーバーグラスの最大モデルながら軽量なタイプ
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
用途
切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
仕様
防曇性、キズ付防止
形状
1眼型
質量(g)
43
規格
JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
166×63×159
機能
レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調整可、めがね併用可
テンプル色
ブラウン
再生紙使用マーク
適合