JIS保護メガネ2眼型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる調節可 材質(レンズ)ペトロイドAFレンズ(ポリカーボネート) 材質(フレーム)プラスチック 材質(テンプル)プラスチック 注文コード75899293 品番YS-180(PET AF)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は機能・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡

レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイドAFレンズ(ポリカーボネート) 仕様JIS規格合格品、防曇加工、キズ付防止加工レンズ 種別対飛来物用 JIS規格JIS T 8147規格品 質量(g)44 機能レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる調節可 形状2眼型 サイズ大型 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×56×149 フレーム色ブラウン 材質(フレーム)プラスチック テンプル色ブラウン フレーム幅(mm)148 材質(テンプル)プラスチック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06149656
2026-02-04
用途:
リューター、サンダーでの研削作業
その他業種

やっぱり山本光学さん。良いものでした。レンズがいいです。

対象商品:
37081773
2024-05-01
用途:
溶接あとのサンダー仕上げ
製造業

眼鏡を使っていての、保護メガネは、本体ごと交換でした。この保護メガネは、ジャストフィットして、レンズ交換が出来て、とても経済的なので嬉しいです。

対象商品:
06149656
2021-07-29
用途:
精密作業
医療・福祉・介護関連業

レンズを遠近両用に交換して使用します。レンズが大きいので使用しやすいです。本当は YSー180にしたかったのですがレンズが大きくなりすぎるのでYSー190にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
02314864
2013-11-26
用途:
工場での作業全般に使っています。

作業時には、マスクを使用しますので、このメガネが、曇らないようにしてほしいと思います。
製品については、JISの規格もあり、満足です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品:
02314864
2013-04-30
用途:
木工作業
NPO法人グラウンドワーク三島 様

目にフィットしてレンズも明るく見やすいし違和感が少ない。
マスクをはめるので息でメガネが曇らないようにして欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする