YG-5300 PET-AF アルファ YG-5300 保護ゴーグル 山本光学 75899406 YG-5300 PET-AF アルファ YG-5300 保護ゴーグル 山本光学 75899406 YG-5300 PET-AF アルファ YG-5300 保護ゴーグル 山本光学 75899406

YG-5300 保護ゴーグル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75899406 品番 YG-5300 PET-AF アルファ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプ。
レンズタイプは4種類から選択可能

形状ゴーグル型 クリア 質量(g)85 フレーム色クリア 機能マスク併用可、メガネ併用可、レンズ交換可、回転式ベルト(ねじれ防止)、フレームクッション付き、フレームベンチ(換気孔付き)、UVカット JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ペドロイト・AFアルファレンズ 特性耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 トラスコ品番379-3788 規格JIS規格 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×79×76 材質(バンド)織りゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34571975
2016-08-10
用途:
溶剤作業用

溶剤の移し替えに使用。軽くて装着しやすい。ヘルメットとの相性もいいようだ。

対象商品:
34571984
2013-06-08
用途:
ホイール組、研磨

メガネを掛けたまま使用出来き、曇らないので便利です。
メガネが曇ってしまうのが難。
バンドがゴムなので髪に引っかかりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする