ゴグル型保護めがね YG-5150R

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75899424 品番YG-5150R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。
ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
ダブルレンズ仕様のハイスペックモデルで、ワンタッチ長さ調整SRベルトを採用しています。

仕様通気孔付 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 レンズペトロイド-AFα(くもり止めダブルレンズ) 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など トラスコ品番470-3804 質量(g)120 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75 加工硬化処理、防曇 材質(フレーム)軟質ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)織りゴム 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75899424
2017-12-22
用途:
粉塵作業時

このゴーグルはいいのしてる〜感があり、お仕事もうまくいきます。ものすごく汗をかく場合、やはり曇ります。

対象商品:
75899424
2014-02-12
用途:
救助用資機材の取扱い

市民に救助資機材の使用法を教える指導員です。
講習メニューにエンジンカッターの使用があるため購入しました。
安物はすぐ曇ってしまいますがこれは曇りにくく、またレンズが交換できるので便利です。
ベルトの長さ調整が簡単に出来るのでこれも良いポイントです。
私はベルトをヘッドライトを共締めできるものに交換して使っています。
顔と当たる部分もソフトでストレスがありません。
一日被っていると少しの重さも気になるものです。これは軽量で首が疲れません。
さすが消防が使ってるだけのことはあります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする