山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全ゴーグル
山本光学の 通気孔付き ゴーグル
ゴグル型保護めがね No.111
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75899555
品番
No.111
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
曇り止めなしのメッシュゴーグルです。
仕様
通気孔付
機能
めがね・併用可能、紫外線カット
形状
ゴグル型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
用途
粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
質量(g)
64
材質(フレーム)
軟質ビニール
材質(バンド)
織りゴム