浅井戸用ホームポンプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75901183 品番 THP-81KS-60Hz
参考基準価格(税別)¥89,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

吸上高さが8m以内のところに使用可能。
蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。
凍結を防ぐ自動保温装置付。

用途
家庭用、業務用。
ご家庭の上水道用。
ご家庭の散水・洗車用。
吸入吐出口径(mm)20 (3/4B) 出力(W)80 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 最高吐出揚程(m)8 吐出し量(L/min)13※全揚程12mの時 付属品抵抗スプリング×1、ストレーナ×1 型式開放防滴形 (屋外カバー付) 質量(kg)12.3 極数2 消費電力(W)200 接続フランジ接続 電源コード(m)約1.8 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)374×402 電動機コンデンサ誘導電動機 取扱液清水 液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m)4 構造(羽根車)カスケード 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)CAC407 材質(羽根車)CAC407 材質(主軸)SUS303B 構造(軸受)玉軸受 揚水量(L/min)13(全楊程12mの時)

商品説明動画

テラダ 浅井戸用 ホームポンプ THPシリーズ
この動画は、12人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75901192
2022-08-01
用途:
庭木の水やり
農・林・水産業

手掘りの井戸にVP100の塩ビ管を打ち込み帯水草付近にスリットを入れ手製のガチャポンで水を汲みに沸きに散水していたけどこの暑さで耐えきれなくなって浅井戸用のポンプを買って配管しました。
採水管の水面深さは約5m。ポンプを稼働したときの水面の下がり方が心配だったけど馬力が大きくなかったせいか一時間以上くみ上げても水が切れることはありませんでした。
まだ使用期間が短いのでどこまで酷使に耐えるか疑問ですが大事に使えば問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
75901183
2020-03-20
用途:
畑の水やり
サービス業

ポンプが壊れたので購入したポンプの出力が弱くて、水が0.5mしか飛ばないので、畑の水やりの役に立ちません。出力の80w,150w,250wの差を知りませんでした。ポンプを買い替えるしかありません。出力の指標(水の飛ぶ距離など)を示しておいてくれれば、買い替える必要はないと思います。買い替える時の割引などないでしょうか。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする