画像準備中

サーモスタット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合純正品番06193-5R0-000,19300-PE0-013,19300-PE0-024,19300-PH7-004,19300-PH7-014,19300-PH7-024,19300-PJ7-003,19300-PJ7-004,19300-PL2-004,19300-PM3-003,19300-PM3-004,19300-PT0-003,19300-PT0-004,19301-P08-000,19301-P08-305,19301-P08-306,19301-P08-315,19301-P08-316,19301-P10-307,19301-P1K-307,19301-PAA-305,19301-PAA-306,19301-PDF-305,19301-PLC-305,19301-PLC-315,19301-REA-305,19301-RP3-305,5-86000-349-0,5-86000-350-0,5-86008-138-0,5-86012-056-0,5-86014-381-0,5-86018-963-0,5-86018-964-0,5-86019-513-0 注文コード75901429 品番TS-270P
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は主な適合純正品番など19種類から選べます 他の種類を見る

自動車用サーモスタッドです。

車輌型式AV,BA8,BA9,BB5,BB7,BE1,BE2,CB1,CB1,CB2,CB2,CB3,CB4,CB6,CB7,CB9,CC4,CC5,CD3,CD4,CD5,CD7,CE1,CF3,CF4,CF5,CF6,CF7,CJ1,CJ2,CJ3,CL3,DA5,DA6,DA8,DA7,DB1,DB6,DB7,DB8,DB9,DC1,DC2,EF1,EF2,EF3,EF4,EF5,EF8,EF9,EG1,EG2,EG3,EG4,EG5,EG6,EG7,EG8,EG9,EH1,EJ1,EJ3,EJ4,EJ7,EK2,EK3,EK4,EK5,EK8,EK9,EL1,EL2,EL3,EN1,EN2,ES1,ES2,ES3,ET2,EU1,EU2,EU3,EU4,EY2,EY4,EY5,EY6,EY7,EY8,EY9,GA1,GA2,GA3,GA4,GA6,GA5,GB3,GB4,GH1,GH2,GH3,GH4,GK3,GK4,GK5,GK6,KA1,KA3,KA5,KA6,MA1,MA2,MA3,MA4,MA6,MA5,MB3,MB4,MB5,MJ1,MJ2,MJ3,MJ4,MJ5,MJ6,RA1,RA2,RA3,RA4,RA6,RA7,RD1,RD2,RF1,RF2,RH1,RH2,RN1,RN2,RU1,RU2,TA1,TA2,VJ 主な適合純正品番06193-5R0-000,19300-PE0-013,19300-PE0-024,19300-PH7-004,19300-PH7-014,19300-PH7-024,19300-PJ7-003,19300-PJ7-004,19300-PL2-004,19300-PM3-003,19300-PM3-004,19300-PT0-003,19300-PT0-004,19301-P08-000,19301-P08-305,19301-P08-306,19301-P08-315,19301-P08-316,19301-P10-307,19301-P1K-307,19301-PAA-305,19301-PAA-306,19301-PDF-305,19301-PLC-305,19301-PLC-315,19301-REA-305,19301-RP3-305,5-86000-349-0,5-86000-350-0,5-86008-138-0,5-86012-056-0,5-86014-381-0,5-86018-963-0,5-86018-964-0,5-86019-513-0
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75901386
2025-06-07
用途:
サーモスタット交換
農・林・水産業

商品内容確認しなかった僕が悪いのですが、本体とは別にパッキンも付属しています。無かったら再度頼む事になるのでパッキン同時に注文してしまいました。150円勉強代と思う事にします。付属品も明記してもらえると嬉しいです。

対象商品:
75901395
2025-10-12
用途:
部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品なので問題なく安心して使用できます。モノタロウでこの辺りの部品を扱ってくれるのでとても助かります。

対象商品:
75901429
2024-12-05
用途:
車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と同等の満足できる品質の製品です
何回も購入中です

対象商品:
75901395
2023-09-27
用途:
パッキンも入ってる

分からなかったので別にパッキンも買ってしまっていた。適合車種によって入ってない場合もあるのかしら?以前もミヤコのサーモスタットに別の車だが交換したが不具合は出てないので今回もミヤコで。値段も安いので経過年数のメンテナンスでウオーターポンプやセンサー、LLCと一緒に交換したほうが故障してからの交換より余裕をもって作業できる。作業自体は難しくないけど、ホース、パーツの取り外しが厄介な場合があるので早めのメンテナンスをお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
75901569
2023-07-14
用途:
ウォーターポンプ交換時に同時交換

純正と全く同じです。数百円ですが節約のためこの商品を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする