プレミアムクーラント 希釈済

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2L) 注文コード 75902409 品番 SHCB-2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブルー タイプ希釈不要 対応5年10万キロ対応 用途自動車用クーラント液 容量(L)2 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75902393
2024-12-14
用途:
定期交換
サービス業

当然だが、問題なく使える。
この価格で5年10万キロは価格対効果が高い。

2024-09-16
用途:
冷却液の交換
サービス業

ほかのサイトより安い。問題なく使用しています。再購入です。

対象商品:
75902393
2024-06-07
用途:
自動車整備用
製造業

問題なく使えています。
この商品、意外にお値打ちで良いですよ。

対象商品:
75902409
2023-07-14
用途:
クーラント更新
卸売・小売業

容器が大きすぎず、補充作業するには丁度よい。
複数メーカーの車を所有しているので液色が選べることも良い。

対象商品:
75902393
2023-02-06
用途:
車両メンテナンス

毎度ミヤコ製品のクーラントを購入しています。各色揃えているので、在庫が無くなり次第にまた購入します。

対象商品:
75902427
2022-09-07
用途:
補充用

フォード車のクーラントは黄色なのですが、モータークラフト製は値段が高いので、こちらの製品は手ごろな値段で助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
1人が参考にしています
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする