プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20L) 注文コード 75902436 品番 SHCP-20L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ピンク タイプ希釈不要 対応5年10万キロ対応 用途自動車用クーラント液 容量(L)20 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
1人が参考にしています
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする