ミヤコ自動車
ミヤコ自動車の LLC(クーラント)
プレミアムクーラント 原液 ポリ容器
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(20L)
注文コード
75902515
品番
SHBP-20L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。
色
ブルー
希釈率(%)
50
種別
原液
タイプ
希釈して使用
用途
自動車用クーラント液
容量(L)
20
危険物の類別
非危険物