ノンスモーク

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード75902594 品番NS-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

公害防止の一環として、軽油が燃焼する時発生する煙の原因となる炭素粒子(煤)の発生や黒煙を大幅に減らします。燃焼室やインジェクションノズルの洗浄も行い、汚れを大幅に減少します。燃料が燃焼する際の不完全燃焼生成物や硫黄酸化物、酸性物質を中和し酸による腐食を防止します。

付属品ノズル 用途ディーゼル車用黒煙抑制剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量450mL 危険物の性状非水溶性
注意
※ディーゼル燃料(軽油)50L〜80Lに1缶の割合で燃料タンクに注入して下さい。
※水分分離器に多量の水分が溜まっている場合は、あらかじめドレーンして下さい。
※水抜き剤など他の添加剤との併用は避けて下さい。
※年2回、もしくは10000km毎の使用を推奨します。
※DPF装着車には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75902594
2025-10-19
用途:
車検の前に

古いディーゼル車なので黒煙がモクモク、車検の前には必ずこいつを入れてから受験しなければダメです。

対象商品:
75902594
2025-06-13
用途:
ディーゼル黒煙対策
製造業

アクセルを踏みこんでも、黒煙が出ませんでした。
かなり効果はあります。

対象商品:
75902594
2024-07-19
用途:
トラックの排気ガスに黒煙がでたとき
株式会社静岡オートヘルパー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

燃料を半分以下くらいにして、1本いれたらよく効きます。
燃料が満タンの時は2本いれたほうが効くかもしれません。

対象商品:
75902594
2023-08-03
用途:
自動車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

旧車のディゼル車で黒煙が目立ってきていたので使用しました。 効果が有り黒煙が減りエンジンの調子も好調です。

対象商品:
75902594
2024-06-12
用途:
ランクル80に
合同会社TEC北見 様 (建設業・工事業)

黒煙は明らかに減ります。もう少し長続きしてくれれば申し分無いんですが。

対象商品:
75902594
2024-03-28
用途:
ディーゼル車の車検

2Tダンプ車検時
去年、アンチスモークディーゼル使用 黒煙13%。7
今年、ミヤコ ノンスモーク使用 黒煙20%でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする