ディーアップコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 75902637 品番 CA-100SP
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。
美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。
サビ防止効果バツグン。
作業はカンタン。1輪当り10〜15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)

サーモンピンク 用途ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
注意
※作業は通気性のよいところで行ってください。
※火気厳禁
※ブレーキローターとパッドの当たり面、キャリパーの可動部分には塗布しないでください。
※ホイール取り付け後、必ずブレーキが正常に効くことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする