AGF ブレンディ 袋200g

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200g) 注文コード75904764 品番-
参考基準価格(税別)¥1,922 販売価格(税込) ¥2,050
販売価格(税別)
1,898

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタントコーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにもおすすめです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 袋 200gは、まろやかで豊かなコクと香り。冷たい水や牛乳にもおいしく溶ける、ブレンディ 袋入り詰め替えタイプです。
大容量、袋入り詰め替え用(エコパック)タイプ。うちカフェ時間100杯分!
クリップなどで閉じて袋のままでもお使いいただけます。
冷たい水や牛乳にもサッと溶けるので、簡単にアイスコーヒーやアイスカフェオレが楽しめるインスタントコーヒーです。
牛乳だけでなく豆乳、アーモンドミルク、オーツミルクなどどんなミルクに合わせてもおいしい。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントコーヒーです。
AGFの詰め替え用袋タイプは、インスタントコーヒーではじめてのエコマーク認定を取得した省資源容器です。
まろやかで豊かなコクと香りで、カフェオレにもぴったり。

用途
・ホットカフェオレ
ティースプーン山盛り1杯(小さじ2杯、約2g)に温めたミルク(140〜180ml)を入れ、よくかきまぜてください。※ホットコーヒーの場合はお湯を入れてください。
・アイスカフェオレ
冷たいミルク(140〜180ml)に、ティースプーン山盛り1杯を入れ、よくかきまぜてください。※アイスコーヒーの場合は冷たい水に入れてください。
※1杯当たり2gで換算
タイプ袋入り詰め替え 種類スタンダード シリーズブレンディ エコマーク認定認定 エコマーク認定番号09 140 001
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
開封後は袋を密封するか、瓶などの密閉容器に詰め替えてください。乾いたスプーンを用い、お早めにお召し上がりください。
ご注意
※開封後、1ヵ月を目安に飲用
※袋を2回以上折り、クリップなどで密封
※濡れたスプーン使用禁止
※詰め替える際に粉の特性上、かさ(容積)が少なくなっていることがありますが、内容量(重さ)には問題ありません。
※詰め替え後はこの袋の賞味期限・商品記号・識別記号・管理記号およびお問い合わせ先を瓶に記録するか、切り取って貼り付けてください。(商品についてのお問い合わせの際に必要になる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75904764
2024-05-23
用途:
朝の一杯です。
Aoki 様 (建設業・工事業)

飲みやすい,コスパもよく安心してリピートしています。

対象商品:
75904764
2023-07-05
用途:
毎日飲むのでスーパーなどに無い大容量は◎
その他業種

今回リピートします
毎日結構な量を頂きます
スーパーなどにあるサイズより大容量なので助かります

1人が参考にしています
対象商品:
75904764
2023-12-20
用途:
社員、来客用
有限会社カツラシマ 様

事務所と現場事務所に使用為ている社員も休憩時に、又昼休みに飲んでいる

対象商品:
75904764
2024-04-05
用途:
社員、来客用
建設業・工事業

普段から使用しているため、とても良い。リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする