AGF ブレンディ ザリットル 緑茶 6本

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード75904929 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
519
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1リットルの水にさっと溶ける。「Blendy(ブレンディ」THE LITRE(ザリットル)は、1Lの水にさっと溶かすだけであっという間に風味豊かな飲み物を楽しめる、ぎゅっとコンパクトな個包装のパウダードリンクです。スティック1本で、1L分作れるので、持ち運びも簡単で、エコなスティック飲料です。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」ザリットル 緑茶6本は、水とまぜればすぐできる、ストックにも便利なパウダータイプの緑茶です。宇治抹茶入りで、お茶本来の色味と旨みを感じられます。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、ピッチャーやデキャンタなどのポットがあれば手軽に1Lの冷たいお茶をお作りいただけます。
お湯を使われる際は必ず、耐熱用の容器をご使用ください。
スティックタイプの粉末茶なのでペットボトルのお茶と比べて保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な分だけお作りいただけます。
また、茶葉でお茶を入れたときのような出がらしのゴミ捨ても不要です。

種類緑茶 用途1 1Lの水を容器に入れてください。2 スティック1本を入れ、よくかきまぜてください。お湯でもおいしく作れます。必ず耐熱用の容器をご使用ください。濃さはお好みにあわせて加減してください。●氷を入れる場合は、飲用する直前に入れてください。
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
使用上の注意:スティック開封後はなるべく早く使用してください。
※デキストリンは植物のでんぷんを原料とした炭水化物です。お茶の風味を生かして保持する目的で使用しています。
※作った飲料は冷蔵庫に保管し、できるだけ早くお飲みください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※原材料由来の成分が沈殿または浮遊することがありますが、品質には問題ありません。
※スティック開封時はOPENの位置から矢印の向きに従って開封ください。
※粉がこぼれる恐れがございますので、開封前に粉がOPEN位置より下にいくように振ってから開封ください。
※鋭利なものが当たると穴が開く恐れがあります。スティックでの持ち運び時はお気をつけください。
お湯で作る際は必ず耐熱容器をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
休憩時
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

冷たい水でもサッと溶けるので使いやすいです
半分に切って500mlのペットボトルに入れて使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする