エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ノートPC用ACアダプタ/充電器
ノートPC用ACアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75906056
品番
ACDC-FU1900BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ACアダプタは、自宅と会社に一個ずつ!もう一つあるととても便利なノートPC用ACアダプタ。
質量(g)
320(本体のみ)
出力
DC19V、3.94A
ケーブル長(m)
電源/1.8、DC/1.2
対応機種
BIBLO MG、MR、NB、NE、NF、RS、LIFEBOOK、バリューシリーズ
入力
AC100-240V〜2.0A、50-60Hz
容量(W)
最大75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×53×30
使用温湿度範囲
0℃〜40℃、10%〜90%
保管温湿度範囲
-20℃〜85℃、5%〜90%
適合メーカー
富士通
注意
※一部非対応機種があります。メーカーホームページでご確認ください。
※日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。