曜日別特売
U2C-BF30BK USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック エレコム 75907081

U2C-BF30BK USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック エレコム 75907081
U2C-BF30BK USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック エレコム 75907081
U2C-BF30BK USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック エレコム 75907081

USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)3.0※コネクター含む
内容量1本注文コード75907081品番U2C-BF30BK
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスケーブル長(m)3.0※コネクター含むブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75907115
2023-10-26
用途: 自宅でのオーデイオ JAZZ鑑賞
jazz工房 福澤電気・ガス・熱供給・水道業

PCからのネットオーデイオの再生に使用してますこの手の物高額な製品もありますが私はこれで充分です大満足してます。有り難うございます。

対象商品 : 75907097
2022-09-22
用途: 測定機器プリンター接続用として
タナベ環境工学株式会社サービス業

作業場所が狭くプリンターを離れた位置にしか置けないためケーブルが長く助かりました。
ノイズの影響もなく動作しています。

対象商品 : 75907097
2023-02-10
用途: pcとプリンターの接続
吉田精密工業製造業

価格が求め易かった、使用上も問題は有りませんでした。

対象商品 : 75907106
2019-06-13
用途: HDD接続用(比較用)
サービス業

ノイズフィルターの効果は分かりませんでした。
根拠のない感覚的な話ですが、同社のフェライト内蔵ケーブルの方が通信が速い気がします。
(画像の出てくるスピード等)
とはいえこれもケーブルとしての機能は十分にあります。

対象商品 : 75907072
2018-05-28
用途: ノートPCと測定器の接続
教育・研究機関

リピーターケーブルとシリーズに接続して使っています。なんの問題も起きていません。

対象商品 : 75907081
2018-07-17
用途: プリンターとの接続
教育・研究機関

まだ、使い始めてばかりなのでなんともいえません。接続部分はしっかりとしていて、メッキが施されているため異種金属の腐食は起こらないと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする