曜日別特売
U2C-DB50BK USBケーブル B-A 両面挿せる ブラック エレコム 75907212

U2C-DB50BK USBケーブル B-A 両面挿せる ブラック エレコム 75907212
U2C-DB50BK USBケーブル B-A 両面挿せる ブラック エレコム 75907212
U2C-DB50BK USBケーブル B-A 両面挿せる ブラック エレコム 75907212

USBケーブル B-A 両面挿せる ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)5.0※コネクタ部分を除く
内容量1本注文コード75907212品番U2C-DB50BK
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-B)。
USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:メス)のインターフェースを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。

コネクタ形状表裏どちらでも挿せるUSB(A)オス - USB(B)オスケーブル長(m)5.0※コネクタ部分を除くブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ:メス)端子を持つパソコン、USB(B)オス側:USB(Bタイプ:メス)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタ転送速度(Mbps)480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする