UUU-0149 ガイロープ 三友 75907318 UUU-0149 ガイロープ 三友 75907318 UUU-0149 ガイロープ 三友 75907318 UUU-0149 ガイロープ 三友 75907318 UUU-0149 ガイロープ 三友 75907318

ガイロープ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 75907318 品番 UUU-0149
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。
強度が強く、テント、ターフ、ハンモックなどアウトドア商品として使用。
落ち着いた色目でオシャレな紐です。

用途
ターフの取り付け
ハンモックなどの取り付け
物掛け用ロープとして使用
カーキ 材質ナイロン ロープ径(Φmm)約5 ロープ長さ(m)約5 質量(kg)100 包装形態小袋入り 仕様24打ち(外側)、内芯:3本撚り×3
注意
※安全を考慮して用途に合った使い方をしてください。
過度な荷重をかけないでください。ロープが切れる場合があります。
※化学繊維を使用していますので、火の気のそばでの使用はしないでください。
※鋭い角や荒い面を持つものとロープを擦らせないでください。ロープが切れる場合があります。
※太さ、長さは誤差があります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75907284
2022-05-24
用途:
日除けの固定に使用

日除けの固定用にガイロープなるモノを初めて購入しました。今までは園芸用の黒い紐を使用していましたが、程よく滑り、結べば滑らず、作業し易かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする