まつもと合成
まつもと合成の キッチン・調理用品
まつもと合成の バット・番重・コンテナ
まつもと合成の ばんじゅう袋
ボックスフィットカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×20冊)
注文コード
75907808
品番
タイプB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フィルムをコンテナのコーナーに引っ掛けるだけで簡単装着が可能です。
使用する面が常に内側で異物等の混入が大幅に軽減されます。
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.035
仕上幅(mm)
255(155)
長さ(mm)
765
幅(mm)
折込C:50、折込D:50
外寸(mm)
646×420
形状
シングルリブ
色
ナチュラル
用途
コンテナへの異物混入防止
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません