タイプB ボックスフィットカバー まつもと合成 75907817 タイプB ボックスフィットカバー まつもと合成 75907817 タイプB ボックスフィットカバー まつもと合成 75907817 タイプB ボックスフィットカバー まつもと合成 75907817 タイプB ボックスフィットカバー まつもと合成 75907817 タイプB ボックスフィットカバー まつもと合成 75907817

ボックスフィットカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×20冊) 注文コード 75907817 品番 タイプB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

フィルムをコンテナのコーナーに引っ掛けるだけで簡単装着が可能です。
使用する面が常に内側で異物等の混入が大幅に軽減されます。

材質LLDPE 厚さ(mm)0.035 仕上幅(mm)255(155) 長さ(mm)765 幅(mm)折込C:50、折込D:50 外寸(mm)646×420 形状シングルリブ ブルー 用途コンテナへの異物混入防止
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする