USB2-FS05 USBケーブル フェライトコア B-A エレコム 75908104

USB2-FS05 USBケーブル フェライトコア B-A エレコム 75908104
USB2-FS05 USBケーブル フェライトコア B-A エレコム 75908104
USB2-FS05 USBケーブル フェライトコア B-A エレコム 75908104

USBケーブル フェライトコア B-A

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)0.5
内容量1本注文コード75908104品番USB2-FS05
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。
高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。
フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。
本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。
フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。

用途パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。長さ(m)0.5規格USB2.0コネクタ形状【1】USB-A、【2】USBプリンター・USBスキャナー・USBハブなど USB-B主な用途各社パソコン本体とUSBプリンターやUSB周辺機器などを接続するケーブルです。パッケージブリスター、台紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75908113
2023-10-27
用途: 音響装置やコントロールサーフェースの接続に使用
製造業

オーディオインターフェイルやコントロールサーフェイスの接続に使用しております。ノイズによる影響を出来るだけ抑えたかったのですが通常のフェライトコア着きのケーブルだと凹凸が大きくて頻繁に設営とバラシ撤収を繰り返す現場では煩わしかったのですがこのこのケーブルは凹凸が無いので非常にスムースに作業出来ます。今のところノイズ等による不具合は全く無く、現場で使う全てのUSB接続はこのケーブルにしております。欲を言うと黒色のモデルがあれば良いのと、長さのバリエーションをもう少し増やしてもらえれば言う事なしなのですが、、、

対象商品 : 75908122
2023-07-19
用途: プリンター
株式会社ヒートテクノ

プリンターを購入しましたが
付属のケーブルでは長さが足りなくて
購入しました
すぐに到着して助かりました

対象商品 : 75908122
2022-06-28
用途: サンワサプライのUSB切替器とセットで利用
鉱業

サンワサプライのUSB切替器とセットで付属品として購入しました。
キーボード、マウスが一つで、2台のパソコンの操作が可能になり、いちいちキーボード、マウスを持ち直す必要がなく、効率化が図れています。

1が参考にしています
対象商品 : 75908104
2019-06-13
用途: オーディオインターフェイス&HDD用
サービス業

0.5mという長さのおかげか、このケーブルが一番通信速度が速かったように感じました。
そもそもノイジーな環境でもないので、フィルタリング効果の程はわかりません。

対象商品 : 75908104
2019-09-29
用途: 事務作業
株式会社 石崎公益社サービス業

問題なく使用しています。価格比較はしていないが多分安いのでしょう

対象商品 : 75908113
2016-02-02
用途: レーザー溶接機本体とパソコンとの接続

ノイズ激減により、安定動作。効果甚大です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする