DEB-90M(LBR) 玄関用 ステップラック YAMAZEN(山善) 75908246

 

玄関用 ステップラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75908246 品番DEB-90M(LBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

玄関の段差の昇り降りの負担を軽減。台の下には靴などを収納できるスペース。柔らかな肌触りの天然木素材。
溝加工で滑りにくい設計。ガタつきを調整できる便利なアジャスター付き。玄関に合わせて同シリーズの踏み台を自由に組合せも可能。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×17 質量(kg)8.5 材質天然木 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1室あたりの収納) 31×37.5×10 耐荷重(kg)100 用途踏み台、補助台、ステップとして。玄関や勝手口、ベランダなどに。 仕様ミドルタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする